• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Skruesikring 50 ml

Art.-nr.: 083301
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
427 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Brugen af skruesikringer forhindrer utilsigtet løsning og frigørelse af skrueforbindelser. En-komponent, anaerobe klæbemidler er velegnede til alle gevindtyper og -former. Forskruninger tætnes. Sammenbrænding forhindres effektivt.
Flydende skruesikring.

Anvendelse:

Lavfast − løsning med normalt værktøj lader sig let gøre.
Mellemfast − løsning med normalt værktøj er muligt.
Meget fast − løsning kun mulig med specialværktøj eller opvarmning (>150 °C).

Bemærk:

Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af skruesikring. Hurtig og enkel håndtering til 50 ml flasker med nr. 083344 str. 50.
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
    Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven