{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Producentbetegnelse | LOCTITE EA 3450 | |
Kemisk basis | Epoxyharpiks | |
Dynamisk viskositet | 35.000 mPas | |
Tæthed | 1,7 g/cm3 | |
Form | Pasta | |
Bearbejdningstid | 300 s | |
Bearbejdningstemperatur | -2 °C - 22 °C | |
Temperaturanvendelsesområde | -55 °C - 100 °C | |
Håndfasthed efter | 4 min - 6 min | |
Funktionsstyrke efter | 15 min | |
egnet til materiale | Metal | |
Maks. spaltemål | 5 mm | |
Træktværkraft | 25 N/mm2 | |
Hårdhed iht. Shore A | 68 | |
Farve | grå | |
Påfyldningsmængde | 25 g | |
Lagertemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 24 måned | |
Produkttype | Tokomponent-lim |
Artikelnummer | 083260 3450 | |
Producentnummer | 1886331 |