• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Kobberpasta Copper Paste

Art.-nr.: 083068
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
177 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Pastaen forhindrer fastbrænding, sammenbrænding og korrosion. Specielt til dele og skruer, som er udsat for varme, højt tryk eller korrosionstruede omgivelser.
Førsteklasses anti-seize, skrue- og monteringspasta på basis af førsteklasses kobberslibning med drypfrit basisfedt. Temperaturbestandig fra -30 °C til 1100 °C.