{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Producentbetegnelse | 969 | |
Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
Bæremateriale | Uden holder | |
Klæbemiddel | akrylat | |
Bemærk | UV-bestandig | |
Anvendelse | Fastgørelse | |
Med liner | ja | |
Materiale, afdækning | Silikonebehandlet papir | |
Lagertemperatur | 20 °C - 23 °C | |
Lager luftfugtighed | 50 % - 60 % | |
Mindst holdbar til | 12 måned | |
Farve | transparent | |
Længde | 33 m | |
Bredde | 19 mm | |
Tykkelse | 0,13 mm | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | 083629 19X33 | |
EAN/GTIN | 5010027728554 | |
Producentnummer | 7000116643 |