Udførelse:
Innovativt multistandard-tøj i moderne design. Høj beskyttelsesfaktor kombineret med meget behagelig bærekomfort. Moderne snit, førsteklasses stoffer og den gode forarbejdning sikrer høj bæreacceptans og lange levetider.
Arbejdsbuks bestående af en blanding af bomuld, polyester og en speciel antistatisk fiber, der giver buksen sine antistatiske og flammehæmmende egenskaber. Sammen med knæbeskyttelser (nr.
091494 og nr.
091496) certificeret iht. EN 14404.
- Baglommer med klap og burrelås.
- Knæpolsterlommer med to forskellige isætningshøjder.
- Tommestoklomme indvendig.
- 50 mm brede refleksstrimler.
Norm:
- EN 1149-5.
- EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2.
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.
- EN ISO 20471, klasse 1.
- EN 13034 PB 6.
- EN 11611, klasse 1.
- EN 14404:2004+A1:2010.
- EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV - 11 cal/cm².
- EN 13034.
Bemærk:
Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.