• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
    • Dette produkt er udgået og snart ikke længere en del af vores sortiment.

Svejsehætte Fire Fox™ L

Art.-nr.: 097988 L
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    136,71  DKK / styk
  • fra 5 styk
    113,91  DKK / styk
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 305

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialegrammatur / vævstæthed 305 g/m2
Produkttype Svejsehætte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097988 L
EAN/GTIN 8718564521504
Producentnummer 23-6680

Betegnelse

Udførelse:

Svejsehætte med behageligt blødt net-inderfor, der giver kølig brugerkomfort. En ildbestandig burrelås-lukning muliggør enkel lukning af hætten samt fastgørelse på svejsemasken.
Let hovedbeskyttelse til svejsning, af flammehæmmende bomuld til brug under svejsemasken.

Norm:

EN ISO 11611:2015 klasse 1/A1+A2