Udførelse:
T-profil-rammefronter og hylder uden huller.
Langsgående tværstang til stabilisering. Mellemanslag forhindrer, at mapper og dokumenter skubbes helt igennem. Loftshylden har ikke noget mellemanslag.
Maks. bæreevne: 150 kg pr. hylde.
Reoldybde 600 mm: Kan anvendes fra begge sider. Kan rumme op til 192 mapper pr. fag ved en højde på 2300 mm.
Beskrivelse:
Opstillingsmål:
Basisreol: Nom. længde + 60 mm
Tilbygningsreol: Nom. længde +6 mm
Rammedybde i alt: Nom. dybde + 36 mm
Knæklængde: maks. 600 mm
Bemærk:
- Reoler med et højde-/dybdeforhold større end 5:1 skal sikres imod væltning.
- Gulv- og vægmontering medfølger ikke.