{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Bæreevne, stol | 120 kg | |
Serie | Work-Tec | |
Udførelse | uden hjul | |
Siddebredde | 460 mm | |
Siddedybde | 470 mm | |
Ryglænshøjde | 580 mm | |
Højdeindstilling, type | Højdeindstillingsarm | |
Højdeindstilling, udførelse | Gasfjeder | |
Højdeindstillingsområde | 450 mm - 630 mm | |
Materiale, sædeflade | Kunstlæder | |
Materiale, fodkryds | Stål | |
Farve, sædemateriale | sort | |
Fodkryds, udførelse | Glider | |
Understel, udførelse | Femarmet fod | |
Armlænspar, tilpasning mulig | ja | |
Vægt | 13,5 kg | |
Produkttype | Arbejdsdrejestol |
Artikelnummer | 965306 BLACK | |
EAN/GTIN | 4016849624440 | |
Producentnummer | 9020-0551-602-502217 |