• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Bærearm teleskoperbar 1,6/1

Art.-nr.: 919974 1,6/1
plus moms plus fragt
1,6/1
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Farveudvalg: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Produktdetaljer

Teknisk data

Farveudvalg RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Bredde 600 mm
Grundlængde 1.600 mm
Længde kørt ud 2.500 mm
Indkørsel, indv. mål, højde 80 mm
Indkørsel, indv. mål, bredde 220 mm
Indføringslommer, afstand 160 mm
Bæreevne på det yderste øje 125 kg
Maks. bæreevne 1.000 kg
Vægt 55 kg
Produkttype Bærearm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 919974 1,6/1
EAN/GTIN 4052462012936

Betegnelse

Udførelse:

Bærearme forøger gaffeltruckens rækkevidde. Stabil stålkonstruktion med indkøringslommer til gafler. Også egnet til gaffelstablere med løftekrog. Kædesikring mod utilsigtet afglidning og en svirvellastkrog.
Teleskopudførelse med 7 mulige krogpositioner. Hver enkelt position sikret med indstiksbolt. Hældning 25°. Med støttefødder, frihøjde 100 mm.

Lakering:

Der kan vælges mellem lysegrå RAL 5012, gulorange RAL 2000, ildrød RAL 3000, resedagrøn RAL 6011, musegrå RAL 7005 lakering.

Bemærk:

Vær opmærksom på gaffeltruckens bæreevne!