• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Rundelektrode

Art.-nr.: 473346
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 105 mm
Vægt 2.500 g
Diameter 70 mm
Produkttype Modstandsmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 473346
EAN/GTIN 2050001951472

Betegnelse

Udførelse:

Rundelektrode med integreret ledende gummi. Til måling af aflednings- og overflademodstand iht. IEC 61340.

Leveringsomfang:

Inklusive underlægspude til udligning af ujævnheder.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "ESD kompletsortiment"