• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Rektangulær LED-lyslup uden fod 2

Art.-nr.: 491521 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Linse, længde 162 mm
Linse, bredde 105 mm
Forstørrelse (x gange) 1,75
Udladning 900 mm
Hovedmål, længde 298 mm
Hovedmål, bredde 194 mm
Hovedmål, højde 75 mm
Energiforsyning Med kabel
Lyskilde LED-modul
Lyskilde kan udskiftes nej
Vægt 2 kg
Produkttype Lyslup

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 491521 2
EAN/GTIN 4013330089412

Betegnelse

Udførelse:

LED-lyslup til blændfrit arbejdsfelt med ensartet belysning. Frit bevægelig leddelt arm. Med fjedertryk kan lampen placeres i enhver position.
  • Coatet, slebet og ridsefast glaslinse. Drejelig.
  • Rektangulær lyslup til kraftig, bred og ensartet belysning med 54 LED’er. Optaget effekt kun 12 W, lysstyrke 6000 Lx, flere lysstyrketrin. LED’er med en levetid på indtil 50.000 h.
  • Segmenttilkobling til detektering af meget fine strukturer og fejl. Afhængigt af anvendelsen kan der vælges mellem lysindfald med skyggedannelse og skyggefrit lys hele vejen rundt.
  • Stort synsfelt til betragtning uden forvrængning.

Leveringsomfang:

Inklusive afdækning og kunststofskruefod.

Specialtilbehør:

Bordfod nr. 491660, bordklemme nr. 491670.

Bemærk:

Lyskilden kan udskiftes af producenten.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele