• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

FlexiSope 2 og 3 sonder til kamerahåndgreb, sidevendt syn 170 mm

Art.-nr.: 492889 170

Produktdetaljer

Teknisk data

Sonde-⌀ 4 mm
Sondelængde 170 mm
Synsretning 70 grader
Billedåbningsvinkel 85 grader
Produkttype Sonde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 492889 170
Producentnummer 96.0406s

Betegnelse

Passer til:

FlexiVision 100 med FlexiScope 3 kamerahåndgreb nr. 492864.

Specialtilbehør:

Beskyttelsesrør på forespørgsel.