Udførelse:
Stativ inklusive magnetfod med ergonomisk drejekontakt. Højeffektiv ferritmagnet med slebne anlægsflader på bagsiden og sleben prismeunderside til påsætning også på aksler og cylindriske emner. Gribevenlig kunststofindkapsling af magnetfoden med øget slagbeskyttelse og termisk isolering.
Hydraulisk målestativ med central opspænding. Alle led klemmes stive med den centrale drejeknap. Oliehydraulik sikret mod olietab ved hjælp af dobbelte tætninger. Klemmekraften kan reguleres trinløst. Stort og gummieret håndhjul (⌀ 54 mm) til let spænding og løsning af klemningen. Ledarme kan drejes 360° og svinges 180° på måleursholderen. Måleure med skaft-⌀ 6 og 8 mm eller prisme.
Bemærk:
Hydrauliske målestativer kan klare høje temperaturudsving ved løsnet fastgørelse. I den forbindelse har olien brug for en vis tid til at tilpasse temperaturen. I fastgjort tilstand er en temperaturforskel på maks. 15 °C mulig uden tryksvingninger. Disse kan medføre beskadigelser på stativet eller de fastgjorte genstande.