• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Notlære med talmæssig tolerance

Art.-nr.: 484410

Betegnelse

Udførelse:

Til mellemmål eller talmæssig tolerance.
Notlærer med go- og nogo-side. Go-side med slidovermål iht. DIN 7164. Læreenhed i hærdet stål.

Anvendelse:

Til kontrol af fladpasninger f.eks. fra noter.

Norm:

Tolerancer og mål iht. DIN 1938-1, DIN 2245-1 og DIN 7163.

Bemærk:

Størrelsesangivelsen Type beskriver det nominelle mål i millimeter (mm).

Type A = 3,001 – 5,999
Type B = 6,001 – 8,999
Type C = 9,001 – 12,999
Type D = 13,001 – 16,999
Type E = 17,001 – 20,999
Type F = 21,001 – 25,999
Eksempel: 15,8 m6 eller 41,04 + 0,01 / − 0,02.