• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Fangsele H-Design® BodyFit

Art.-nr.: 098188

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentstørrelse Str. 2
Hofteomfang 1000 – 1200 mm
Vægt 1,72 kg
Produkttype Fangsele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 098188
Producentnummer 1033537

Betegnelse

Udførelse:

H-Design® BodyFit
Sikkerhedssele med to selebåndsløjfer i brysthøjde og D-ring-fastgørelsespunkt i stål på ryggen. Behageligt og åndbart rygpolster. Ekspandert selebånd til mere bærekomfort. Indstillelige holdeøjer iht. EN 358. Certificert op til 140 kg.

Norm:

EN 361
EN 358