Udførelse:
Overall med stretchseler til høj bærekomfort, velegnet til svejsearbejde.
- Påsat smæklomme med klap og burrelås.
- Linning viddejusterbar.
- To stiklommer i siden.
- Cargolomme med påsat mobiltelefonlomme.
- Påsat baglomme med klap og burrelås.
Norm:
- EN ISO 20471 klasse 2
- EN 1149-3/-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611 klasse 1/A1+A2
- EN 13034 type 6
- EN 61482-1-2
Bemærk:
Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.
Fås i yderligere farver på forespørgsel. Størrelsestabel med gengivelse af internationale konfektionsstørrelser findes i vores infodel bagerst i kataloget.