Udførelse:
Førsteklasses og robust multistandard-parka med aftagelig hætte, der kan rulles ind, og viddejusterbar søm og ærmeafslutning. Beskytter mod regn, takket være vandtæt, vindtæt og åndbar membran. 2-vejs-lynlås. De forreste strimler er forsynet med trykknapper og regnafløbsrende.
Norm:
- EN ISO 20471, klasse 3
- EN 1149-3-5
- EN IEC 61482-2, klasse 2
- EN ISO 11611, klasse 1 / A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1
- EN 13034 TYPE 6
Bemærk:
Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.
EN 342 i forbindelse med Rofa fleece-jakke 368. Leveres på forespørgsel.