Advarselsjakke orange / marineblå

Art.-nr.: 091751
Fra 
plus moms plus fragt
Størrelsesguide
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
9 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 65% polyester; 35 % bomuld
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 240
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 70 °C farvet vask
  • Norm: EN ISO 20471

Betegnelse

Udførelse:

Advarselssikkerheds-arbejdsjakke af slidstærk, men let overlæder, vandafvisende udstyr, kun 240 g/m2 (Light Weight). Med id-kort-lomme.
  • Kort front til maks. bevægelsesfrihed.
  • Forlænget rygdel for bedre at beskytte den nederste del af ryggen.
  • Justerbare ærmelinninger med burrelås-lukning.
  • Skjult lynlås foran.
  • Farve- og formstabil.
  • Mørkt stof til områder med stor fare for tilsmudsning.

Norm:

Certificeret iht. EN ISO 20471, klasse 3

Bemærk:

Blakläder advarselssikkerheds-kategori B til kombinationscertificering.

Egnede produkter

Fra samme serie "Advarselssikkerhedsbeklædning Blåkläder"

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven