Udførelse:
Førsteklasses svejserbeskyttelse i moderne, tofarvet design. Konstant og optimal flammebeskyttelse under svejsearbejde. Behagelig bærekomfort kombineret med høj beskyttelse. Høj farveægthed på grund af indantrenfarvning. Den tunge stofkvalitet med 525 g/m
2 er især velegnet til intensivt svejsearbejde. Permanent flammebeskyttelse − også efter 100 vask iht. EN ISO 15797.
Arbejdsjakke i Splash-serien med variabel krave, der kan bæres som høj krave eller ombukket krave.
- To brystlommer med klap og burrelås-lukning.
- Ærmeafslutning justerbar i vidden med trykknapper.
- To indgrebslommer placeret i siden med skjult lynlås.
Norm:
- EN ISO 11611, klasse 2, A1, A2
- EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1
Bemærk:
Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.
Fås i yderligere farver på forespørgsel. Størrelsestabel med gengivelse af internationale konfektionsstørrelser findes i vores infodel bagerst i kataloget.
Arbejdsjakke med svejsebeskyttelse in
mørkt antracit / gråt med tekstilgrammatur
330 g/m² certificeret iht.
EN 11611, Klasse 1 under
Nr. 091482.