• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Beskyttelsesoverall type 5/6 Tyvek® 200 EasySafe hvid

Art.-nr.: 098300
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
830 styk på lager
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2

Betegnelse

Udførelse:

Tyvek® 200 EasySafe type 5/6, model CHF5. Robust og let tøj med hætte til fremragende åndbarhed og optimeret beskyttelse til mindre krævende arbejde. Elastikindlæg på hætten, på arm- og benender og i taljen. Blødt polyethylenfleece er luft- og vanddampgennemtrængelig.
Beskyttelsesoverall (PSA-kategori III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
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
    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven