Beskyttelsesoverall type 4/5/6 Tyvek® 600 Plus hvid

Art.-nr.: 098304
Rabat
Fra  78,97 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
402 styk på lager
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 type 4

Betegnelse

Udførelse:

Tyvek® 600 Plus type 4/5/6, model CHA5a. Kombinerer type-4-ydelse med holdbarheden, beskyttelsen og komforten fra Tyvek®-beklædning. Indvendigt liggende og varmt overklæbede sømme til forbedret tæthed. Hættens pasform er tilpasset perfekt, så den bæres uden på et åndedrætsværn. Egnet til alle ex-områder.
Beskyttelsesoverall (PSA-kategori III).

Norm:

  • EN 14126
  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 type 4

Egnede produkter

Fra samme serie "Tyvek®"

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"
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
    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven