• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Beskyttelsesoverall type 3/4/5/6 Tychem® 6000 F grå

Art.-nr.: 098308
Rabat
Fra  305,45 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
581 styk på lager
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 type 3; EN 14605 type 4

Betegnelse

Udførelse:

Tychem® F, type 3/4/5/6, model CHA5. Omfattende beskyttelse mod mange kemikalier og biologiske farlige stoffer. 100% partikel- og væsketæt op til 5 bar. Tommefingersløjfe for enden af ærmerne. Søm med overklæbede barrierebånd for beskyttelse og modstandsdygtighed. Selvklæbende dobbeltlynlås-system til bedre tæthed.
Beskyttelsesoverall (PSA-kategori III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 type 3
  • EN 14605 type 4

Egnede produkter

Fra samme serie "Tychem®"

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"
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
    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven