• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Termojakke Erding sort

Art.-nr.: 091546
Rabat
Fra  784,47 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
Størrelsesguide
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
31 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 100 % polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 300
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 40 °C farvet vask

Betegnelse

Udførelse:

Den lette Termojakke med unik CLIMASCOT®-isolering varmer effektivt og kan komprimeres til en lille volumen. Ergonomisk snit som følge af forformede ærmer og elastiske indsatser i siderne for mere bevægelsesfrihed. Åndbar, vindtæt og vandafvisende.
  • Lynlås og vindklap indenfor.
  • For- og brystlommer med lynlås.
  • Inderlomme med lynlås.
  • Elastisk bånd på sømkant og håndled.

Egnede produkter

Fra samme serie "UNIQUE"

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

MASCOT I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke MASCOT

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Hofteomfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Sådan skal du måle
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
    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven