• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Enkeltgasdetektor Pac® 6000

Art.-nr.: 097198
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
26 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

De personrelaterede enkeltgasmåleapparater Pac® 6000 og 6500 måler hurtigt og præcist én bestemt gas. Enkel betjening takket være sprogfrit display, tydelig farvemarkering og robust, praktisk hus. Tredobbelt alarm: Akustisk, optisk og vibration. Hurtige sensorreaktionstider også under vanskelige forhold. Måling og direkte visning af en af de følgende gasser: CO (kulilte), H2S (kulbrinte), SO2 (svovldioxid) eller O2 (ilt).
Tidsbegrænset til to år efter første tænding af apparatet.

Bemærk:

Gasmåleteknik er af sikkerhedstekniske årsager undtaget fra returnering.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Update Åndedrætsværn 2023"