Halvmaskekorpus X-plore® 3500

Art.-nr.: 097244
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
68 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Komfortabel halvmaske med to filtre til vedvarende og krævende brug. Den flade konstruktion og placeringen af filtrene på siden giver en ekstremt flad maskeprofil. Derfor egner halvmasken sig perfekt til brug sammen med andre værnemidler (f.eks. under et beskyttelsesvisir eller med beskyttelsesbriller) og giver brugeren et godt synsfelt. De let justerbare holdebånd er arrangeret i en innovativ X-føring (over kryds) og sørger for en ensartet, behagelig trækkraft og en optimal tætsluttende fastgørelse. Bajonettilslutningerne på siderne er egnede til brug af Dräger X-plore® bajonet-filterserien. „Drop-down-båndsystemet” med nakkelukning gør det let at tage masken af i arbejdspauser uden også at skulle tage en sikkerhedshjelm af. Fås i størrelserne M og L. Masken er silikonefri.

Anvendelse:

Metal- og bilindustri, kemisk industri, skibsbyggeri, vedligeholdelse, forsyning og bortskaffelse.

Norm:

EN 140

Leveringsomfang:

Inklusive bærepose