• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
    • Dette produkt er udgået og snart ikke længere en del af vores sortiment.

Kemikaliebeskyttende handsker, par Tegera® 12930 8

Art.-nr.: 094795 8
Rabat
67,50 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    45,14  DKK 67,50 DKK / par
  • fra 12 par
    37,62  DKK 56,25 DKK / par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Type B (KLMPT)

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 12
Beskyttelsesklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Handskestørrelse 8
EN 374 Type B (KLMPT)
Kemikaliebestandighed KLMPT
EN 388 4131X
EN 407 X2XXXX
Materiale PVC
Bæremateriale PVC
AQL 0,3
Anvendelsesområde Allround
Længde 300 mm
Farve sort / blå
Anvendelse flergangsbrug
Kontaktvarme op til 250 °C
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Kemikaliebeskyttelseshandsker
Produkttype Kemikaliebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094795 8
EAN/GTIN 7392626068391
Producentnummer 12930/8

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelseshandske i kategori III.
Tegera® 12930. Kemikaliebeskyttende handsker af PVC til grovere arbejde. Resistent mod olie og fedt. Granuleret og skridsikker i håndområdet. Meget holdbar, også i tilsmudsede og fedtede områder.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"