• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Nitrilhandsker, par 03440

Art.-nr.: 094424
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 28,16  DKK
  • fra 12
    Fra 23,47  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
726 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Robuste handsker af bomuldsjersey med nitrilbelægning til middeltunge og tunge opgaver. Med markant længere levetid end kraftige læderhandsker og mere robust og fleksibel end PVC-handsker. Effektiv fedt- og oliespærre. Særligt velegnet til grovstøbedele, kunststof-formdele, stangstål, metalplade, high-performance-kabler, byggematerialer, ubehandlet træ.
03440. Med sikkerhedsmanchet og fuld coating.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.