Udførelse:
Komfortabel svejsning med konstant åndedrætsbeskyttelse og fleksibel afskærmning takket være kombineret 3M™ Speedglas™ high-performance-svejsemaske G5-01 og Adflo™-turboåndedrætsværn-system. Den automatiske svejsemaske har en „flip-up”-mekanisme, som gør det muligt nemt at skifte mellem et klart visir og et svejsefilter uden at tage masken af. Dermed opretholdes åndedrætsbeskyttelsen også under for- og efterbearbejdning med filteret klappet op og giver samtidig et godt og beskyttet udsyn til emnet, f.eks. ved slibning. Den nye variable farveteknologi 3M™ Speedglas™ Variable Color Technology giver endnu bedre udsyn og kontrol over smeltebadet. I mørketrinnet kan der vælges mellem naturlig, kold eller varm tone. Det nye luftkanalsystem giver dig tre muligheder for individuel justering af luftstrømmen, også under svejsningen.
Mørke beskyttelsestrin: 5, 8 – 14.
Lyst trin: 3. Med lithium-ion-batteri (levetid 1.500 timer).
Synsfelt svejsefilter: 73 × 109 mm.
Norm:
EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941
Leveringsomfang:
- 3M™ Speedglas™ højtydende svejsemaske G5-01 med automatisk svejsefilter G5-01VC (nr. 098209 G5-01-VC).
- 3M™ Adflo™ High Altitude blæser nr. 097900 (Adflo™ High-Altitude turboåndedrætsværn, luftslange QRS (nr. 097981), luftstrømsvisning, forfilter (nr. 097986), gnistspærre (nr. 097984), partikelfilter (nr. 097989), højtydende akku (nr. 097995), bælte og lader (nr. 097996)).
- Forbrugssæt (3 svedbånd: blød bomuld, frotté (nr. 098004) og læder, 2 indvendige forsatsskiver (nr. 098002), 4 udvendige standard-forsatsskiver (nr. 097930), visir, luftrørsafdækning, ansigtstætning.
- Opbevaringstaske.