Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

HM-fræser 5 mm

Art.-nr.: 201960 5
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h10
  • Antal tænder Z: 3

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 5 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h10
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Skærlængde Lc 14 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 5 mm
Skaftform HA
Hjørnefasbredde ved 45° 0,1 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,02 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,023 mm
Korrektionsfaktor for vc 1,25
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 201960 5

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG (G)
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med excentrisk bagslibning.
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
    ⌀ h10 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven