• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Konusforsænker, hårdmetal 90° ubelagt

Art.-nr.: 150382
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
86 styk på lager
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 335 C
  • Skaft: Cylinderskaft med h9
  • Indvendig køling: nej

Betegnelse

Udførelse:

Svarende til DIN 335-C. Alle forsænkere med 3 skær, radial bagslibning.
Til vibrationsfri forsænkning og afgratning. ⌀ 6 og 8 udført helt i hårdmetal, fra ⌀10 hårdmetalhoved på loddet skaft.
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
    Udvendig ⌀ Dc (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven