• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Skaftgevindfræsere 2×D TiAlN

Art.-nr.: 139720
  • Gevindtype: G; G-LH
  • Flankevinkel: 55
  • Skæremateriale: HM
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Indvendig køling: ja

Betegnelse

Udførelse:

Korrigeret gevindprofil til fræsning af præcist indvendigt gevind (sørg for stabil opspænding).
Sænketrin på skaftet til 90° forsænkning.

Fordel:

Forsænkning og gevindfræsning i en arbejdsgang!

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 139715