• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Kortbor HSS-E-PM HPC TiAlN

Art.-nr.: 113280
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
203 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Indvendig køling: nej
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Betegnelse

Udførelse:

Skæremateriale af sintret pulvermetallurgisk HSS til de højeste krav. Profilslebet, med høj rundløbsnøjagtighed. Stort spånrum.
Med tilspidsning form A/C fra størrelse 2,2 mm.

Fordel:

Kan anvendes med forhøjede skæreværdier.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"
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
    ⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven