• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Spiraltapper til synkronspindler HSS-E-PM IK / form C DLC

Art.-nr.: 137346
Rabat
Fra  1072,79 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
11 styk på lager
  • Gevindtype: G
  • Flankevinkel: 55
  • Norm: Fabriksstandard
  • Skærfasform: C
  • Spiralvinkel: 40

Betegnelse

Udførelse:

Stabil udførelse med højredrejet spiral og skaft i henhold til DIN 1835-B. Speciel geometri til brug på maskiner med synkroniseret spindeldrev. Føringen af spiraltappen sker dermed via maskinens synkronspindel. En særlig DLC-belægning sp2 af nyeste generation. Kan anvendes med emulsion (fedtandel mindst 8%).
Med indvendig kølemiddeltilførsel af hensyn til en maksimal standtid.

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).

Bemærk:

Til anvendelse på synkronspindler garanterer GARANT-gevindskære-hurtigskiftepatron nr. 338100338121 med minimal længde-udligning (MLA) den mest processikre bearbejdning.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"