• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

GARANT Master Tap INOX snittapper HSS-E-PM TiAlN

Art.-nr.: 133327
Rabat
Fra  522,98 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
645 styk på lager
  • Gevindtype: G
  • Flankevinkel: 55
  • Norm: DIN 5156
  • Skærfasform: B
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Master Tap INOX
Effektiv snittap specielt udviklet til processikker anvendelse i rust- og syrebestandigt stål samt Duplex-emner.
  • HSS-E-PM skæremateriale giver en optimal slidstyrke
  • TiAlN-Multilayer coating af den nyeste generation
  • Parametriseret spånrumsgeometri sikrer en perfekt spåndannelse og torsionsstivhed

Fordel:

Meget stabil, optimal selvføring og ingen efterskæring ved tilbageløb.

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).

Egnede produkter

Fra samme serie "Master Tap"

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"
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
    G Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven