• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

HM-fræser HPC / TPC TiAlN

Art.-nr.: 203373
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
12 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: H
  • Indgrebsbredde ae ved fræsning: 0,02×D
  • Indvendig køling: nej

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Diabolo 70:
Specielt HM-substrat med ekstremt høj brudstyrke
og samtidig fremragende slidstyrke af hensyn til en optimal processikkerhed. Nyudviklet, nanokrystallinsk high-tech-belægning til fræsning af hårde emner op til 70 HRC. Egner sig optimalt til vedvarende anvendelse inden for værktøjs- og formfremstilling.
Størrelse 2 − 5: Afsatsvinkel α = 15°.
Tolerance:
  • Størrelse nom. ⌀: DC ≤ str. 12: 0 / −0,02 mm;
  • Størrelse nom. ⌀: DC fra str. 16: 0 / −0,03 mm.

Anvendelse:

Takket være den specielle hårde geometri kan den anvendes optimalt i hærdede materialer fra 60 HRC til 70 HRC.
Til periferifræsning som sletbearbejdning.
(Endesnit kun ved små skæredybder.)

Bemærk:

Til materialer > 65 HRC: ae = 0,02×D.