Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Båndsavklinge af metal bi-alfa-Profile 27X0,9 mm

Art.-nr.: 174063 27X0,9
27X0,9
  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Fortanding: combi
  • Spånvinkel: 6

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 27 mm
Skæremateriale HSS Co 8
Tykkelse 0,9 mm
konfigurerbare tænder pr. tomme med kombifortanding 6° 3/4
3/4 tænder pr. tomme ●​
Fortanding combi
Spånvinkel 6 grader
Produkttype Båndsavklinge af metal

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 174063 27X0,9
EAN/GTIN 2050001710451

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
85
Stål < 750 N/mm²
P
65
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
60
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

bi-alfa-Profile WS: High performance bimetalbåndsavklinge med tandspidser af legeret hurtigstål (HSS) M42. Den forstærkede tandryg øger modstandsevnen mod overbelastning af tanden på grund af vibrationer ved afbrudte snit. Udførelsen WS skaber en bred skærekanal for at forhindre fastklemning, især ved materialer med egenspænding. Den optimerede tandprofil sikrer høj ydeevne ved processtyret savning.
Ekstra bred fortanding forhindrer fastklemning af båndet. Til profiler, rør og bjælker, som er spændingsførende.

Bemærk:

Vores rådgivende teknikere står gerne til rådighed ved tekniske spørgsmål. Yderligere oplysninger finder du i GARANT spåntagningshåndbogen nr. 110020 eller i RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) under https://www.roentgen-saw.com/RCS/. Stykpris = pris pr. løbende meter × båndlængde inklusive svejsested.
Bestillingsoplysninger: Længde×bredde×tykkelse (mm) fortanding.
Eksempel: 10 stk. nr. 174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
Anvend kun kombifortanding 3/4 0° og 4/6 0° til rør og profiler!