Udførelse:
Tandspidser af hårdmetal (HM) af høj kvalitet med positiv rivevinkel (10°) og basis i højtlegeret fjederstål. Velegnet til universel brug, især i alle gængse ståltyper op til en trækstyrke på 1700 N/mm2. Den særlige rolige gang og den optimerede skæreoverflade opnås takket være tændernes yderst præcise slibegeometri.
RÖNTGEN HM-Titan:
HM-bestykket båndsavklinge med slebne tandformer. (Hårdhed ca. 1600 HV). Meget høj spåntagningsydelse.
Bemærk:
Oplys ved forespørgslen båndsavemaskinen (producent og type), bånddimensioner, materiale og materialetværsnit.
Universelle, små værkstedsmaskiner (svingrammebåndsave med en båndbredde på 27×0,9 mm) er sædvanligvis ikke dimensioneret til brug af HM-bestykkede båndsavklinger.Vores rådgivende teknikere står gerne til rådighed ved tekniske spørgsmål. Yderligere oplysninger finder du i
GARANT spåntagningshåndbogen nr. 110020 eller i
RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) under https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Stykpris = pris pr. løbende meter × båndlængde
inklusive svejsested.Bestillingsoplysninger: Artikelnummer og størrelse (tænder pr. tomme) × ønsket længde (mm).
Eksempel: 5 stk. nr. 174113 str. 2/3 × 4640 mm.