• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Præcisionskonusforsænker, lang 90° TiAlN

Art.-nr.: 150377
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
124 styk på lager
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HSS
  • Skalainddeling for forsænkerskær: ulige
  • Norm: Fabriksstandard
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Betegnelse

Udførelse:

Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning. Helslebne spånrum.
Præcisions-konusforsænker, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C med langt cylindrisk skaft.
Specialgeometri med meget ulige deling og afstemt skærpræparering.
Nyudviklet, speciel TiAlN-belægning med lang holdbarhed.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænker til vibrationsfri fremstilling af præcise, runde 90° forsænkninger.
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
    Udvendig ⌀ Dc (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven