• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Mærkningsværktøjssortiment 8-16 mm

Art.-nr.: 291920 8-16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse højre
Skrue 299923 1
Teksthjul-⌀ 30 mm
Produkttype Mærkningsværktøj (tilbehør)

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 291920 8-16
EAN/GTIN 4030741706936
Producentnummer 31002833

Betegnelse

Udførelse:

Tilbagefjedrende system med udskiftelige segmenter. Fleksibel og med adapterbart skaft.

Fordel:

Påskrift er mulig indtil kant.

Passer til:

Vekselsegmenter nr. 291950291952 og tegnsæt nr. 291940291942.

Leveringsomfang:

Mærkningsværktøj med skaftstørrelse 8, skaftadapter til skaftstørrelse 10, 12 og 16, start- og slutsegment.

Anbefaling:

Til sikker opbevaring af vekselsegmenterne/tegnsættene kan der bestilles en boks med artikel nr. 291990.

Advarsel:

Vær opmærksom på at vælge en passende kombination af værktøjer og segmenter.

Bemærk:

Det maks. bestykningstal afhænger af den pågældende tegnbredde.
Skriftrulle med ⌀ 30 mm: Bestykning med mindst 17 segmenter er mulig.
Skriftrulle med ⌀ 50 mm: Bestykning med mindst 29 segmenter er mulig.
Sortimentsbestanddele og yderligere udførelser kan leveres på forespørgsel.