• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Mærkningsværktøjssortiment 16-25 mm

Art.-nr.: 291935 16-25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse venstre
Skrue 299923 2
Teksthjul-⌀ 50 mm
Produkttype Mærkningsværktøj (tilbehør)

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 291935 16-25
EAN/GTIN 4030741724237
Producentnummer 31002873

Betegnelse

Udførelse:

Tilbagefjedrende system med udskiftelige segmenter. Fleksibel og med adapterbart skaft.

Fordel:

Påskrift er mulig indtil kant.

Passer til:

Vekselsegmenter nr. 291954291956 og tegnsæt nr. 291945291947.

Leveringsomfang:

Mærkningsværktøj med skaftstørrelse 16, skaftadapter til skaftstørrelse 20 og 25, start- og slutsegment.

Anbefaling:

Til sikker opbevaring af vekselsegmenterne/tegnsættene kan der bestilles en boks med artikel nr. 291990.

Advarsel:

Vær opmærksom på at vælge en passende kombination af værktøjer og segmenter.

Bemærk:

Skriftrulle med ⌀ 30 mm: Bestykning med mindst 17 segmenter er mulig.
Skriftrulle med ⌀ 50 mm: Bestykning med mindst 29 segmenter er mulig.
Det maks. bestykningstal afhænger af den pågældende tegnbredde.
Sortimentsbestanddele og yderligere udførelser kan leveres på forespørgsel.