• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

HSS-løbestift med plan flade

Art.-nr.: 290306

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til 290038
4 mm
Længde L 12 mm
Produkttype Løbestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290306
Producentnummer 21BHR0172