{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOHX 10T304 L | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | P25M | |
Primær anvendelse | P | |
Sekundær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånvinkel | 12 grader | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 300 m/min | |
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse | 120 m/min - 180 m/min | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 268922 P25M | |
Producentnummer | W00 50120.0403 |