{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOHX 08T302 L | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | K10 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | K | |
Sekundær anvendelse | N | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | G12 | |
Spånvinkel | 12 grader | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 200 m/min | |
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse | 300 m/min - 500 m/min | |
Belægning | belagt | |
Antal skift/skær | 3 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Grovsletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 268920 K10 | |
EAN/GTIN | 4047109056268 | |
Producentnummer | W00 42120.0221 |