{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOHX 02T001 L | |
Hjørneradius | 0,1 mm | |
Type | BK6440 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Sekundær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | meget afbrudt | |
Spånvinkel | 12 grader | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 1,2 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,2 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 m/min - 240 m/min | |
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse | 80 m/min - 160 m/min | |
Belægning | belagt | |
Antal skift/skær | 3 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 268911 BK6440 | |
EAN/GTIN | 4047109226364 | |
Producentnummer | W00 04120.016440 |