Udførelse:
- Utrolig hurtig tilspænding og maksimal performance takket være optimalt afstemte geometrier og materialer.
- Præcis positionering af skærforsatsen takket være den primeformede platteholder og sikre spænding takket være boringen i midten.
- Høj rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand.
- Skaftstøtte af hensyn til optimal stabilitet under brugen.
Spånrum polerede.
Anvendelse:
Stående og roterende anvendelse. Til boringer op til nøjagtighed IT9.
Bemærk:
Af hensyn til optimalt rundløb kræves opspænding i hydroekspansionspatron (f.eks. nr.
302026 str. 20).
Spænd altid bor så kort som muligt af hensyn til en optimal stabilitet.
Yderligere mål op til ⌀ 50,99 mm kan leveres på forespørgsel.
Spændeskruen skal udskiftes ved hver femte udskiftning af skæreforsatser.
Reducér tilspændingsværdier f med 10 % og v
c-værdier med 30 %.
Af hensyn til processikker anvendelse af boret kræves en forudgående pilotboring 1,5×D med boret
231600 med samme størrelse og type skæreforsats.
At sætte en pilotboring øger processikkerheden.