Udførelse:
Til brug på CNC- og almindelige drejemaskiner.
Med symmetrisk opbygning – kan bruges universelt til højre og venstre version.
Fordel:
Mulighed for overfladekvalitet Rz < 1 µm.
Tilspændinger f er mulige op til 1 mm/U (udvendig bearbejdning).
Konstante resultater som følge af kontinuerlig måling af valsekraften.
Anvendelse:
Til den mekaniske overfladeforædling.
Til bearbejdning af alle metalliske materialer indtil en trækstyrke på 1400 N/mm2 og en hårdhed på op til 45 HRC.
Leveringsomfang:
To reserveruller er indbygget i buret.
Bemærk:
Værktøjsindsats til den pågældende bearbejdningsflade afhænger af typen af revolverhoved (stjerne/skive).
- Yderligere skaftforbindelser kan leveres på forespørgsel.
- Detaljerede teknologiske anbefalinger fremgår af driftsvejledningen.