• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Notstødholder lang ⌀ DS 32 mm

Art.-nr.: 290353
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
30 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Betegnelse

Advarsel:

Anvend altid minimumsforborings-⌀ svarende til notbredden (f.eks. til notbredde 14 mm = minimumsforborings-⌀ 38,22 mm).

Bemærk:

  • Enkelte holderstørrelser er egnet til forskellige notbredder. I disse tilfælde skal der altid helst bruges den optimale kombination af holder og skæreforsats (identisk størrelse) til maks. stabilitet.
  • På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.
  • Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.
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
    fra notbredde m (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven