• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

SEKT 1204 ZZTN Bredsletplatte UNI

Art.-nr.: 214318 UNI

Produktdetaljer

Teknisk data

Type UNI
Skæremateriale HM
Plattestyrke E 4,76 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 214318 UNI

Anvendelsestabel

Alu > 10% Si
N
650
Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
140
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Planfasens længde 8 mm.

Bemærk:

Beskæring: Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.
Anvend en bredslet-vendeplatte for at opnå optimale overfladekvaliteter.