• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Planfræser 45° med boring

Art.-nr.: 214400
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
39 styk på lager
  • Indstillingsvinkel κ: 45
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Betegnelse

Udførelse:

Højt skærantal af hensyn til en optimal produktivitet. Positiv stilling af hensyn til bløde snit og lavt effektforbrug.

Fordel:

Stor produktivitet takket være:
  • Høj skærehastighed.
  • Hurtig tilspænding.
  • Korte bearbejdningstider.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,5 med klinge nr. 674252 str. 8IP.
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
    ⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven