• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Fræseplatte til indvendigt og udvendigt gevind 55° HB7720

Art.-nr.: 218080
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 852,86  DKK
  • fra 2
    Fra 710,72  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
40 styk på lager
  • Gevindtype: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Flankevinkel: 55
  • Skæreretning: højre og venstre

Betegnelse

Udførelse:

Stabile fræseplatter til hurtig tilspænding og høj produktivitet.
To skær.

Anvendelse:

Til indvendige og udvendige gevind 55° iht. norm B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Toleranceklasse Medium Class A.

Bemærk:

I forbindelse med montering er det vigtigt at være opmærksom på, at gevindfræseplatterne sidder i samme side, da der ellers opstår gevindforvrængning! (Sideudførelse med eller uden markering).
Fremføring fz = HB 7720 i stål < 750 N/mm2 = 0,25 mm / tand.
Fremføring fz = HB 7735 i INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / tand.